Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 01193 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Imperial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 01193 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Imperial
Wiha 01193 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Imperial
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37880310
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Anwendung
Für gängige Zoll-Schrauben.

Normen
In Anlehnung an ASME B18.3.

Klinge
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Lange Arm Größe (min.)
67 mm
Kurze Arm Größe (min.)
26 mm
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Imperial
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Sechskantschlüsselgrößen (imperial)
5/32 "
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
25626
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.