Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth
Microsoft Surface Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37478981
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     CZV-00002
EAN/GTIN:
     889842167238
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.2 mm
Tiefe
131.3 mm
Höhe
14.2 mm
Gewicht
82.5 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
6 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Grau
Maus
Zweck
Reisen
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Scroll Typ
Berührung
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung
Laptop
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.