Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KS 15915 W Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 136 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KS 15915 W Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 136 l D Weiß
Amica KS 15915 W Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 136 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37419389
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KS 15915 W
EAN/GTIN:
     4040729159159
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
117 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
19 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
36000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
118 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.26 kWh/24h
Energiequelle
Elektro
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
644 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
38000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
136 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,73*
€ 335,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,97*
€ 331,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,19*
€ 325,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,90*
€ 317,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.