Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn Ben Nevis Advanced Prozessor Kühler 13 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpenföhn Ben Nevis Advanced Prozessor Kühler 13 cm Schwarz, Silber
Alpenföhn Ben Nevis Advanced Prozessor Kühler 13 cm Schwarz, Silber
Alpenföhn Ben Nevis Advanced Prozessor Kühler 13 cm Schwarz, Silber
Alpenföhn Ben Nevis Advanced Prozessor Kühler 13 cm Schwarz, Silber
Alpenföhn Ben Nevis Advanced Prozessor Kühler 13 cm Schwarz, Silber
Alpenföhn Ben Nevis Advanced Prozessor Kühler 13 cm Schwarz, Silber
Alpenföhn Ben Nevis Advanced Prozessor Kühler 13 cm Schwarz, Silber
Alpenföhn Ben Nevis Advanced Prozessor Kühler 13 cm Schwarz, Silber
Alpenföhn Ben Nevis Advanced Prozessor Kühler 13 cm Schwarz, Silber
Alpenföhn Ben Nevis Advanced Prozessor Kühler 13 cm Schwarz, Silber
Alpenföhn Ben Nevis Advanced Prozessor Kühler 13 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37237991
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000146
EAN/GTIN:
     4250280355314
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Mit dem Ben Nevis ADVANCED erweitern wir das Portfolio um eine leistungsstärkere Variante unseres Erfolgskühlers. Asymmetrischer Aufbau des Kühlkörpers, 4 Heatpipes sowie ein 130mm Cone Fan vereinen die perfekte Symbiose aus Lautstärke und Leistung.

Dank des einfachen Montagesystems eignet sich der Ben Nevis ADVANCED zudem für die Sockel 2066, 2011, 2011/v3, 115x , AM4, AM3(+), AM3, AM2(+)AM2 sowie FM1.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
150 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
630 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
130 x 130 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Wärmepad enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
130 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
8 dB
Geräuschpegel mit LNA (max)
25.8 dB
Luftstrom
95.4 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.