Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26135 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 26135 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch 1 Stück(e)
Wiha 26135 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37134896
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26135
EAN/GTIN:
     4010995261351
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Wiha ComfortGrip, der komfortable Mehrkomponenten Quergriff mit Weichzonen, macht das Arbeiten zum Vergnügen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
100 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
13 mm
Schlüsselgewicht
31 g
Merkmale
Produkttyp
T-Griff-Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
T-Griff-Typ
T-Griff mit kurzem Arm
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, wiha innen 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
26136
ab € 24,13*
Zubehör
Wiha
26137
ab € 23,88*
Zubehör
Wiha
26138
ab € 24,29*
Zubehör
Wiha
26139
ab € 25,48*
Zubehör
Wiha
26247
ab € 22,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.