Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52003500 Kabelschiene Edelstahl Nickel 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT 52003500 Kabelschiene Edelstahl Nickel 1 Stück(e)
Lapp SKINDICHT 52003500 Kabelschiene Edelstahl Nickel 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517A-65939939
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg9 messing
gegenmutter messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Nickel
Betriebstemperatur
-60 - 200 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1891*
€ 0,2591*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,19246*
€ 0,27246*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1976*
€ 0,2776*
3 Tage
327
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,21*
€ 0,29*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2191*
€ 0,26073
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52015780
ab € 1,10204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.