Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52103250 Mutter Sicherungsmutter PG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52103250 Mutter Sicherungsmutter PG21
Lapp 52103250 Mutter Sicherungsmutter PG21
Artikel-Nr.:
     4147-M0114522
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
lappkabel gegenmutter m16
SKINDICHT® SM-PE
SKINDICHT® SM-PE,Gegenmuttern mit Schneidkanten zum Durchschneiden der isolierenden Schicht beim Anziehen, für Verschraubungen im EMV-Bereich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Messing
Produktfarbe
Chrom
Verbindender thread type
PG21
Oberflächentyp
Chrom
Betriebstemperatur
-60 - 200 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,07264*
€ 2,43264*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,06*
€ 2,56*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1294*
€ 2,6394*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,22*
€ 2,75*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,43264*
€ 2,89484
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07264*
€ 2,46644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 243,264* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112250
ab € 5,97841*
Zubehör
Lapp Kabel
52015820
ab € 2,79346*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 102,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.