Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 55501981 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 55501981 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55501981 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37103320
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
21 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M12x1.5
Gewindelänge
8 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-50 - 300 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.