Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53119000 Mutter Sicherungsmutter M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53119000 Mutter Sicherungsmutter M12
Lapp SKINTOP 53119000 Mutter Sicherungsmutter M12
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37101488
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
SKINTOP® GMP-GL-M
SKINTOP® GMP-GL-M, glasfaserverstärkte Gegenmuttern, für hohe mechanische Stabilität, zum Kontern bei Bohrungen ohne Gewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
M12
Oberflächentyp
Matt
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0688*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,11255*
€ 0,13393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,10175*
€ 0,12108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,09845*
€ 0,11716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09225*
€ 0,10978
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08815*
€ 0,1049
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111600
ab € 0,54623*
Zubehör
Lapp Kabel
53102001
ab € 0,0929*
Zubehör
Lapp Kabel
53111000
ab € 0,27554*
Zubehör
Lapp Kabel
53111700
ab € 0,54623*
Zubehör
Lapp Kabel
53102000
ab € 0,0557*
Zubehör
Lapp Kabel
53111600
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.