Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL S Series S2318H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL S Series S2318H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2318H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2318H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2318H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37065190
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-ALQI
EAN/GTIN:
     5397063966769
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ansprechendes Design
Grenzenloser Genuss: Dank der besonders schmalen Blenden können Sie den brillanten Bildschirm mit minimalen Ablenkungen genießen.

Design, das sich einfügt und abhebt: Bereichern Sie Ihren Schreibtisch mit einem modernen und schicken Design. Von dem markanten 23-Bildschirm bis hin zur eleganten, glänzend schwarzen Abdeckung – hier wurde bei jedem Detail Wert auf stilvolles Design gelegt.

Brillante Farben
Schöne Aussichten: Genießen Sie die hervorragende Bildqualität einer Full-HD-Auflösung (1920 x 1080).

Konsistente und satte Farben: In-Plane-Switching-Technologie ermöglicht einen weiten Betrachtungswinkel. Damit sehen Sie lebendige Farben, egal, so Sie sitzen.

Ein Erlebnis für die Sinne
Mitreißender Ton: Zwei integrierte 3-W-Lautsprecher runden die umfassende Multimediaerfahrung ab.

Angenehm für die Augen: Dieser TÜV1 zertifizierte Monitor verfügt über einen flimmerfreien Bildschirm mit ComfortView, einer Funktion, die schädliche Blauanteile herausfiltert. Damit wird die Augenfreundlichkeit auch bei längeren Betrachtungszeiten optimiert, zum Beispiel bei der nächsten Filmnacht.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5460 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
Kabelsperre-Slot
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
522.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
147.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
404 mm
Breite (ohne Standfuß)
522.2 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
34 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
16 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Sonstige Funktionen
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Kein Flimmern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
8000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.265 x 0.265 mm
Farbskala
82 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 54,08*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D700DD
ab € 141,24*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D1330BLACK
ab € 74,08*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,27*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 90,74*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,35*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W830BLACK
ab € 27,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.