| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-37005702 Herst.-Nr.: 1531,4021 EAN/GTIN: 4011324157048 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J4625DW | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 1200 Seiten | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | | Volumen schwarze Tinte | 25 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |