| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-37005701 Herst.-Nr.: 1530,0050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Inhalt: 1x KMP B52, 1.200 Seiten*, cyan (ersetzt: Brother LC-225XLC) 1x KMP B53, 1.200 Seiten*, magenta (ersetzt: Brother LC-225XLM) 1x KMP B54, 1.200 Seiten*, yellow (ersetzt: Brother LC-225XLY) Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Kompatibilität | DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J4625DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5625DW, MFC-J5720DW | | Seitenergebnis Farbtinte | 1200 Seiten | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen Farbtinte | 12 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, kmp druckerpatrone, brother druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |