Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP C98 Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP C98 Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb
KMP C98 Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36781007
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1563,4030
EAN/GTIN:
     4011324156232
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
High Yield Tintenpatrone ersetzt Canon CL546XL.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
Canon Pixma IP 2800 Series Canon Pixma IP 2850 Canon Pixma MG 2400 Series Canon Pixma MG 2440 Canon Pixma MG 2450 Canon Pixma MG 2500 Series Canon Pixma MG 2540 Canon Pixma MG 2550 Canon Pixma MG 2550 s Canon Pixma MG 2555 Canon Pixma MG 2555 S Canon Pixma MG 2900 Series Canon Pixma MG 2940 Canon Pixma MG 2950 Canon Pixma MG 2950 S Canon Pixma MG 3000 Series Canon Pixma MG 3050 Canon Pixma MG 3050 Series Canon Pixma MG 3051 Canon Pixma MG 3052 Canon Pixma MG 3053 Canon Pixma MX 490 Series Canon Pixma MX 494 Canon Pixma MX 495 Canon Pixma MG 2455
Seitenergebnis Farbtinte
300 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
13 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
8288B001
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
8288B001
ab € 17,20*
Ähnlich
Soennecken
80175
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.