Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2032403 Herst.-Nr.: 7000002016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 1 mm | | Höhe | 1.9 mm | Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Material | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummi-Füße, Gummifuß, Gummifüße, Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, Schranktürbumper, Bodentürpuffer, Bodentürstopper, Türpuffer Boden, 3m gehäusefuß, maschinenfuß |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 144 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,06174* | € 0,08981* | | | | | | | 2 Tage | | | 144 | | pro Stück | € 9,50* | ab € 0,06459* | € 0,09139* | | | | | | | | 144 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0597* | € 0,1118* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,0709* | € 0,1136* | | | | | 2 Tage | | | 144 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,08551* | € 0,12969* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück | Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 12,93264* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|