Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puffer 3M Bumpon, transparent selbstklebend, ø 6,4/1,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Puffer 3M Bumpon, transparent selbstklebend, ø 6,4/1,9 mm
Puffer 3M Bumpon, transparent selbstklebend, ø 6,4/1,9 mm
Puffer 3M Bumpon, transparent selbstklebend, ø 6,4/1,9 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6634334
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000002016
EAN/GTIN:
     7630945487234
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Puffer 3M Bumpon, transparent selbstklebend, ø 6,4/1,9 mm

selbstklebend und dauerelastisch
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel / Wand
Höhe:
1.9 mm
Farbe:
transparent
Packung:
144 Stück
Montage:
selbstklebend
Produktart:
Puffer
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
Bumpon™,Bumpon™
Bogen:
144 Stück
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff transparent
Modellbezeichnung:
SJ-5027/SJ-5302/SJ-5303/SJ-5378/SJ-5382,SJ-5027/SJ-5302/SJ-5303/SJ-5378/SJ-5382
ø:
6.4 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0712*
€ 0,0897*
Lager 4708
39744
144
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,06489*
€ 0,09189*
144
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0611*
€ 0,1142*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0813*
€ 0,1283*
2 Tage
32976
144
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08561*
€ 0,13099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 0,09189*
€ 0,10935
pro Stück
ab 500,001 Stück
€ 0,08339*
€ 0,09923
pro Stück
ab 1000,001 Stück
€ 0,08239*
€ 0,09804
pro Stück
ab 2500000,001 Stück
€ 0,06489*
€ 0,07722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 13,23216* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.