Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-120H-42A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-120H-42A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-120H-42A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36607963
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-120H-42A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
120 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
42 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1090 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12
€ 54,84*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12A
€ 50,66*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12AB
€ 60,32*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12B
€ 52,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-15
€ 100,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-15A
€ 57,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20
€ 60,10*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20A
€ 61,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20B
€ 63,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24
€ 61,75*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24A
€ 52,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24AB
€ 60,11*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24B
€ 52,30*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-30
€ 61,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-30A
€ 55,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.