Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-120H-12B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-120H-12B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-120H-12B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817664
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-120H-12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
120 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Lebensdauer
62000 h
Energie
AC Eingangsspannung
90-305 V
Eingangsfrequenz
47 ~ 63 Hz
Eingangsstrom
1.4 / 115VC, 0.6 / 230VC, 0.55 / 277VC A
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12
€ 54,89*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12A
€ 50,70*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12AB
€ 60,67*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-15
€ 100,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-15A
€ 57,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20
€ 59,96*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20A
€ 61,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20B
€ 63,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24
€ 61,75*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24A
€ 52,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24AB
€ 60,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24B
€ 52,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-30
€ 61,74*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-30A
€ 54,92*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-36
€ 61,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.