Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLN-60H-36A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLN-60H-36A LED-Treiber
MEAN WELL HLN-60H-36A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36607961
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLN-60H-36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
410 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLN-60H-20A
€ 81,06*
Ähnlich
Mean Well
HLN-60H-24A
€ 45,38*
Ähnlich
Mean Well
HLN-60H-42A
€ 45,19*
Ähnlich
Mean Well
HLN-60H-48A
€ 30,27*
Ähnlich
Mean Well
HLN-60H-54A
€ 45,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.