Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLN-60H-42A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLN-60H-42A LED-Treiber
MEAN WELL HLN-60H-42A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36607960
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLN-60H-42A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
42 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLN-60H-20A
€ 79,48*
Ähnlich
Mean Well
HLN-60H-24A
€ 45,30*
Ähnlich
Mean Well
HLN-60H-36A
€ 76,97*
Ähnlich
Mean Well
HLN-60H-48A
€ 29,35*
Ähnlich
Mean Well
HLN-60H-54A
€ 43,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.