Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP H168CX Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP H168CX Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb
KMP H168CX Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36563437
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1746,4030
EAN/GTIN:
     4011324211139
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone ersetzt HP 302XL.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP DeskJet 1110 HP DeskJet 2100 Series HP DeskJet 2130 HP DeskJet 2132 HP DeskJet 2134 HP DeskJet 3630 HP DeskJet 3631 HP DeskJet 3632 HP DeskJet 3633 HP DeskJet 3634 HP DeskJet 3635 HP DeskJet 3636 HP DeskJet 3637 HP Envy 4520 Series HP Envy 4520 e-All-in-One HP Envy 4521 e-All-in-One HP Envy 4522 e-All-in-One HP Envy 4524 e-All-in-One HP Envy 4525 e-All-in-One HP Envy 4526 e-All-in-One HP Envy 4527 e-All-in-One HP Envy 4528 e-All-in-One HP OfficeJet 3800 Series HP OfficeJet 3830 HP OfficeJet 3831 HP OfficeJet 3832 HP OfficeJet 3833 HP OfficeJet 3834 HP OfficeJet 3835 HP OfficeJet 3836 HP OfficeJet 4650 HP OfficeJet 4650 Series HP OfficeJet 4654 HP OfficeJet 4655 HP OfficeJet 4656 HP OfficeJet 4657 HP OfficeJet 4658 HP DeskJet 3630 Series
Seitenergebnis Farbtinte
350 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
12 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
F6U67AE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.