Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 10080095 Ringmappe A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 10080095 Ringmappe A4 Schwarz
Leitz 10080095 Ringmappe A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36480963
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10080095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der Leitz Qualitäts-Ordner mit Spezialpapierkaschierung in Leinenprägung. Tag für Tag höchste Qualität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Zweck
Lagerung
Material
Karton
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
350 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Anzahl Ringe
2
Verstärkte Kanten
Ja
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
52 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
430 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.