Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 11120030 Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 11120030 Ringmappe A4 Blau
Leitz 11120030 Ringmappe A4 Blau
Leitz 11120030 Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36480904
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11120030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Qualitäts-Ordner mit extrabreiter Sichttasche und austauschbarem Rückenschild. Aus leichtem, strapazierfähigem Material für den anspruchsvollen Alltag im Büro.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Zweck
Lagerung
Material
Hartschaumstoff
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
82 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.