Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec PB22 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 101,6 mm/sek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec PB22 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 101,6 mm/sek
Intermec PB22 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 101,6 mm/sek
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3637063
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PB22A10004000
EAN/GTIN:
     4054318460274
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Robuste PB22, PB32 und PB50-Drucker sind bereit, die Produktivität in den anspruchsvollsten in-Store-Einzelhandels Rampe bis, DC oder Lagerumgebungen Eine schnelle Wahl für Kunden mit anspruchsvollen Anwendungen in Lager, Vertrieb, in-store Einzelhandel und Enterprise Asset Management, Honeywell PB22, PB32 und PB50 robuste mobile Etikettendrucker helfen Unternehmen, ihre Produktivität und Effizienz zu verbessern und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten zu senken. Mit extrem hohen Druckgeschwindigkeiten und schnellere Time-to-first-Label als Konkurrenzprodukte, liefern diese Drucker messbare Verbesserungen der Arbeitsproduktivität und Genauigkeit. Einzigartige Design-Elemente, wie zum Beispiel der Etikettenlücke und Etikett nehmen Sensoren, um die Produktivität aufrechtzuerhalten, während Abfall zu reduzieren. Technische Daten - Eingebaute realen Mobilitätsanforderungen, um zu überleben, mit einem 1,5 m (5 ft) fallen spec und IP54 Schutzklasse. - Hoch entwickelte Sensoren und intuitive LCD-Display verschwendete Zeit zur Fehlerbehebung minimieren. - Nahtlose Integration mit Honeywell mobile Computer und andere mobile Geräte. - Sichere drahtgebundene oder drahtlose Kommunikationsoptionen, einschließlich Bluetooth®, WLAN, USB und seriell. - Co-Engineering mit Original Honeywell Zubehör Medien für garantierte Etikettenqualität.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Leistungen
Speicherkapazität
16 MB
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
IPL, Fingerprint, ZSim (ZPLII Simulation), ESC-P, DSim
Design
Display
LCD
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
678 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB 2.0
Sonstige Funktionen
Medienformat, Fach 1
25.4 - 55.88mm
Unterstützte Medientypen
Labels
Sicherheitsmanagement - Beschreibung
WEP (64 & 128 bit) LEAP; WPA-PSK (TKIP / RC4); WPA2/802.11i- PSK (CCMP / AES);EAP-TLS, -TTLS, -PEAP, -FAST
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
101.6 mm/sek
Druckgeschwindigkeit
4 lpm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 647,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,85*
€ 919,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,57*
€ 895,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,69*
€ 845,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,35*
€ 808,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,80*
€ 770,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.