Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC MX240P Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 457 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TSC MX240P Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 457 mm/sek Kabelgebunden
TSC MX240P Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 457 mm/sek Kabelgebunden
TSC MX240P Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 457 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36363677
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-151A001-7ALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
BIS, CE, China Compulsory Certification (CCC), EAC, ENERGY STAR, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), TÜV mark, UL, cUL
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
TSPL-EZ
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
512 MB
integrierte Barcodes
AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Eingebauter Prozessor
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Bandende-Erkennung
Ja
Erkennung der offenen Abdeckung
Ja
Zertifizierung
FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, CB, BIS, EAC, ENERGY STAR
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Farbdisplay
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Steuerung
Berührung
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
393 mm
Gewicht
18000 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
115 mm
Farbbandlänge
600 m
Maximaler Rollendurchmesser
76.2 mm
Unterstützte Papierbreite
20 - 114 mm
Maximale Medienlänge
25400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Optionale Konnektivität
Parallel
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
457 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Mindestdrucklänge
25400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.748,34*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.844,93*
€ 2.195,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.806,19*
€ 2.149,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.762,80*
€ 2.097,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.748,34*
€ 2.080,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.