|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-35897511 Herst.-Nr.: 21.15.2707 EAN/GTIN: 7611990137350 |
| |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. - Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Hochwertig vergoldete Kontakte. Halogenfrei, flammwidrig, raucharm. - Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6A-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6A bestanden. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 407 g | Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Kabel-Klasse | Ea |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |