| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-35883151 Herst.-Nr.: 41965 EAN/GTIN: 4002888419659 |
| |
|
| | |
| Das LINDY Mini-DP Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs, MacBooks und Tablets wie den Surface PRO mit mDP-Ausgang geeignet und gibt die Signale als VGA-Signale aus
Beschreibung
Geeignet für alle Geräte mit Mini DisplayPort Ausgang. Es wandelt die mDP Signale in VGA-Signale für Geräte mit VGA-Eingangsbuchse, z.B. Monitor, Beamer etc. - Unterstützt VGA Auflösungen bis 1920x1200 bzw. 1920x1080 (abhängig von Grafikkarte, Treiber und Monitor) - Der Mini DisplayPort Stecker ist kompatibel zum Thunderbolt 1/2-Anschluss und allen aktuellen Notebooks, Dockingstationen, PCs und Tablet-Computern - Aktives Kabel mit Konverterelektronik (DP: passiv) - Anschlüsse: - Mini DisplayPort Stecker (mDP) - VGA HD-15 Stecker - Kabellänge 0,5m - Farbe: weiß Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kabelfarbe | Weiß | | Anschluß zu PC | Ja | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | | Anschluss 2 | Mini DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Plug | Ja | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy vga adapter, adapter vga, adapterkabel displayport vga |
| | |
| |