Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC Alpha-2R 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-35720586
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-062A010-01LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobile Drucker
Mobile Printer
Mobiler Drucker
mobile drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
89.3 mm
Tiefe
56.3 mm
Höhe
134.5 mm
Gewicht
350 g
Merkmale
integrierte Barcodes
1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Speicherkapazität
64 MB
Seitenbeschreibungssprachen
CPCL-native, EPL, ZPL
Flash-Speicher
128 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Lebensdauer des Druckkopfes
25 km
Sicherheit
FCC, IC, CE, CB, BC, TÜV, NCC, NoM, EAC, FAC
Zertifizierung
RoHS, WEEE, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit
4 lps
102 ips
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
50 mm
Unterstützte Papierbreite
58 mm
Maximum Druckweite
48 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batteriekapazität
1620 mAh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,08*
€ 477,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,64*
€ 476,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,65*
€ 461,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,50*
€ 457,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,34*
€ 420,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
TSC
OP-P-BC1-002-2001
ab € 65,38*
Zubehör
TSC
OP-P-BC1-002-3001
ab € 65,11*
Zubehör
TSC
OP-P-BC4-003-2001
ab € 206,89*
Zubehör
TSC
OP-P-BC4-003-3001
ab € 207,87*
Zubehör
TSC
36-0620017-00LF
ab € 4,48*
Zubehör
TSC
PH-A2R-0001
ab € 58,60*
Zubehör
TSC
OP-P-EC-006-0001
ab € 35,16*
Zubehör
TSC
SP-COM-0014
ab € 9,01*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.