Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 8026401 Rückenlehnenstütze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 8026401 Rückenlehnenstütze Schwarz
Fellowes 8026401 Rückenlehnenstütze Schwarz
Fellowes 8026401 Rückenlehnenstütze Schwarz
Fellowes 8026401 Rückenlehnenstütze Schwarz
Fellowes 8026401 Rückenlehnenstütze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35678998
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8026401
EAN/GTIN:
     0043859721856
Suchbegriffe:
Kyphosekissen
Lendenkissen
Lordose Rückenkissen
Lordosekissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stoff, Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Höhe
380 mm
Tiefe
140 mm
Gewicht
1600 g
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
1680 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.