Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T9133 Vivid Magenta Ink Cartridge (200ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T9133 Vivid Magenta Ink Cartridge (200ml)
Epson T9133 Vivid Magenta Ink Cartridge (200ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35518372
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T913300
EAN/GTIN:
     8715946629308
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Lebendiges Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>SureColor SC-P5000 Violet Spectro 240v - SureColor SC-P5000 Violet Spectro - SureColor SC-P5000 Violet 240V - SureColor SC-P5000 Violet - SureColor SC-P5000 STD Spectro 240v - SureColor SC-P5000 STD Spectro - SureColor SC-P5000 STD 240V - SureColor SC-P5000 STD</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
200 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T913300
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.4 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 3.008,33*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 3.015,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.