Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0032A Maus Bluetooth Laser 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0032A Maus Bluetooth Laser 1600 DPI
LogiLink ID0032A Maus Bluetooth Laser 1600 DPI
LogiLink ID0032A Maus Bluetooth Laser 1600 DPI
LogiLink ID0032A Maus Bluetooth Laser 1600 DPI
LogiLink ID0032A Maus Bluetooth Laser 1600 DPI
LogiLink ID0032A Maus Bluetooth Laser 1600 DPI
LogiLink ID0032A Maus Bluetooth Laser 1600 DPI
LogiLink ID0032A Maus Bluetooth Laser 1600 DPI
LogiLink ID0032A Maus Bluetooth Laser 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35222304
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0032A
EAN/GTIN:
     4052792041798
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Produktinformationen "Maus Laser Bluetooth mit 5 Tasten" von LogiLink Kabellose Maus mit Bluetooth Technologie von LogiLink mit Laser Abtastung und 1600 dpi Abtastung für höchste Präzision und schnelles Arbeiten. Der Anschluss erfolgt über eine Bluetooth Verbindung zu PC oder MAC. Neben Laserabtastung und vertikalem Scrollrad verfügt die ID0032A über 5 Tasten. Die Reichweite beträgt bis zu 10 Meter.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Empfohlene Nutzung
Notebook
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Tastenfunktionen
Hinten, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Bluetooth-Version
3.0+HS
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.