Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom L5-00220-00 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,6 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom L5-00220-00 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,6 m Schwarz
Broadcom L5-00220-00 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,6 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34639599
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     L5-00220-00
EAN/GTIN:
     830343003167
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel intern
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Anschluss 1
SFF8643
Anschluss 2
4x SATA
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, broadcom sas cable
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.