Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll BLOCK Massagegerät Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackroll BLOCK Massagegerät Universal Schwarz
Blackroll BLOCK Massagegerät Universal Schwarz
Blackroll BLOCK Massagegerät Universal Schwarz
Blackroll BLOCK Massagegerät Universal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34394057
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     BRBLBK
EAN/GTIN:
     4260346270390
Suchbegriffe:
Massagerolle
blackroll massagerolle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
300 mm
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.