Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic LR6AD/4P Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panasonic LR6AD/4P Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Panasonic LR6AD/4P Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     2LRDH-136296
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR6AD/4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
50.5 mm
Gewicht
22 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
8100
12
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,24*
26 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,44*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,06*
€ 13,07*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 20,76*
€ 29,70*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,2075* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 14,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.