Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datamax O'Neil NOVA 6 Etikettendrucker Direkt Wärme 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datamax O'Neil NOVA 6 Etikettendrucker Direkt Wärme 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Datamax O'Neil NOVA 6 Etikettendrucker Direkt Wärme 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33452565
Hersteller:
     Datamax-O'Neil
Herst.-Nr.:
     X91-00-03000000
EAN/GTIN:
     5711783502548
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Speicherkapazität
0.125 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Seriell
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
292 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
6800 g
Papierhandhabung
Farbbandlänge
300 m
Maximaler Rollendurchmesser
215 mm
Unterstützte Papierbreite
40 - 175 mm
Kerndurchmesser
37 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
2
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Uhrfunktion
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
200 mm/sek
Maximum Druckweite
168 mm
Mindestdrucklänge
10 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.810,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.909,78*
€ 3.462,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.899,24*
€ 3.450,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.856,68*
€ 3.399,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.833,02*
€ 3.371,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.810,02*
€ 3.343,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datamax-O'Neil
ENM533640
ab € 1.102,10*
Zubehör
Datamax-O'Neil
PHD20-2270-01
ab € 248,15*
Zubehör
ARTDEV
EDP 090-036 K40 D100 PF
ab € 8,24*
Zubehör
Honeywell
OPT78-2983-01
ab € 328,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.