Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-885 Anschlussblock 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-885 Anschlussblock 4P
Wago 280-885 Anschlussblock 4P
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000009412
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago
trennklemme
4-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit schwenkbarem Trennmesser; Trennmesserhalter orange; mit Prüföffnung für Ø 2 und Ø 2,3 mm; für Anwendungen Ex i geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
28.5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,95*
€ 2,37*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3912*
€ 2,8612*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,43282*
€ 2,89282*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4789*
€ 2,9284*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4986*
€ 2,9686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 118,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 244,805*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-132/005-000
ab € 100,471*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-134/005-000
ab € 176,534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-135/005-000/039-000
ab € 120,1905*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 127,1295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 146,592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-142/005-000/039-000
ab € 127,74925*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.