Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama T1721MSC-B1 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama T1721MSC-B1 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1721MSC-B1 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1721MSC-B1 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1721MSC-B1 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1721MSC-B1 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1721MSC-B1 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1721MSC-B1 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1721MSC-B1 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1721MSC-B1 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1721MSC-B1 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33368125
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1721MSC-B1
EAN/GTIN:
     4948570114887
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Multitouch ProLite T1721MSC-B1 mit 17-Zoll-Bildschirmdiagonale (43 cm) arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie, die dank einer speziellen Glasbeschichtung höchste Dauerhaftigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit, sowie eine perfekte Bildqualität garantiert. Der solide Standfuß erlaubt eine stabile Aufstellung des Touchscreens, der sich für den flexiblen Einsatz um 80 Grad verstellen lässt. Die Bedienungselemente sind an der Rückseite angebracht und können deaktiviert werden, um Missbrauch zu verhindern oder die Reinigung des Touch zu ermöglichen. Der ProLite T1721MSC-B1 bietet eine hohe leistungsfähige Touch-Lösung und ist ideal für den Einsatz im Einzelhandel.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
HD-Typ
SXGA
Touchscreen
Ja
Helligkeit
215 cd/m²
Art des Touchscreens
Tisch
Pixel Abstand
0.264 x 0.264 mm
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Natives Seitenverhältnis
5:4
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Zertifikate
Zertifizierung
CE, CB, TÜV type, CU, cULus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,47*
€ 663,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,27*
€ 658,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,80*
€ 641,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,14*
€ 624,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,17*
€ 585,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 50,85*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 51,19*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 66,56*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 66,75*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.