Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 20m Monitor HD15 M/M cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 20m Monitor HD15 M/M cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 20m Monitor HD15 M/M cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 20m Monitor HD15 M/M cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 20m Monitor HD15 M/M cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 20m Monitor HD15 M/M cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 20m Monitor HD15 M/M cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3331913
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81008
EAN/GTIN:
     757120810087
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2142 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 20m, d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.