Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0537000500403 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 0537000500403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 0537000500403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 0537000500403 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1351855
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0537000500403
EAN/GTIN:
     4003530165573
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Kopfhöhe
3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
CE
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,1026*
€ 0,1478*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,116*
€ 0,149*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,1364*
€ 0,1744*
6 Tage
200
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,1396*
€ 0,1766*
2 Tage
445
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,1607*
€ 0,2007*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1026* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 29,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0291010450705
ab € 0,048*
Zubehör
SPAX International
0537000500503
ab € 0,1221*
Zubehör
SPAX International
0537000500803
ab € 0,2217*
Zubehör
SPAX International
1021010751505
ab € 0,1931*
Zubehör
SPAX International
1031010751505
ab € 0,4176*
Zubehör
SPAX International
1031010752105
ab € 0,4157*
Zubehör
SPAX International
5000009186209
ab € 11,65*
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
5009409872009
ab € 119,22*
Zubehör
SPAX International
4009409873002
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.