Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0201010500503 Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 0201010500503 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 0201010500503 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 0201010500503 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33270807
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0201010500503
EAN/GTIN:
     4003530166358
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindelänge
46 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
9.9 mm
Kopfhöhe
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0534*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0265*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0304*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0167*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0154*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 0,0265*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0156*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0167*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0184*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0219*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0361*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0332*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0206*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0278*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0269*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0275*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.