Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DRC13L Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1010 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell DRC13L Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1010 mAh
Duracell DRC13L Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1010 mAh
Duracell DRC13L Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1010 mAh
Duracell DRC13L Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1010 mAh
Duracell DRC13L Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1010 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33211684
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DRC13L
EAN/GTIN:
     5055190177679
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
139 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
23 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1010 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Canon
Kompatible Produkte
Canon PowerShot G1 X III, G5 X, G7 X, G7 X II, G9 X, G9 X II, SX620, SX720, SX740
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
3 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.