Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62737 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62737 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-I Schwarz
DeLOCK 62737 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33208319
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62737
EAN/GTIN:
     4043619627370
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Kurzbeschreibung Der Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines zusätzlichen DVI Monitors, Projektors etc. an einen PC oder ein Notebook per USB Typ-A Anschluss. Spezifikation • Anschlüsse: USB 3.0 Typ-A Stecker > DVI-I 24+5 Buchse • Chipsatz: Fresco Logic FL2000, ITE IT66121FN, Macronix MX25L6406E • DVI-D (Single Link) 24+5 Anschluss mit Muttern (VGA nicht beschaltet) • SuperSpeed USB und DVI-D (Single Link) Spezifikation • Auflösung bis 1920 x 1200 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware) • Abwärtskompatibel zu USB 2.0 (maximale Auflösung 800 x 600 @ 60 Hz) • Übertragung von Videosignalen • Kontakte mit Goldauflage • 1 x Ferritkern • Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm • Farbe: schwarz Systemvoraussetzungen • Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64 • PC oder Notebook mit einem freien USB 3.0 Typ-A Port Packungsinhalt • USB 3.0 zu DVI Adapter • Bedienungsanleitung Verpackung • Retail Box
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.