Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7214-1AG40-0XB0 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6ES7214-1AG40-0XB0 Digital & Analog I/O Modul
Siemens 6ES7214-1AG40-0XB0 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33099285
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7214-1AG40-0XB0
EAN/GTIN:
     0887621769055
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Profinet Gateway
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Zweck
Systemleistung
Produktfarbe
Mehrfarben
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
412 g
Verpackungsbreite
114 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,84*
€ 406,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,37*
€ 406,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,02*
€ 402,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,01*
€ 398,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,57*
€ 393,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,23*
€ 376,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK72771AA100AA0
ab € 134,65*
Zubehör
Siemens
6ES79548LE030AA0
ab € 132,86*
Zubehör
Siemens
6ES79548LT030AA0
ab € 850,30*
Zubehör
Siemens
6ES72741XH300XA0
ab € 117,37*
Zubehör
Siemens
6ES72211BF320XB0
ab € 93,76*
Zubehör
Siemens
6ES72221BF320XB0
ab € 93,23*
Zubehör
Siemens
6ES72903AA300XA0
ab € 3,975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.