Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE CSM 1277, unmanaged switch, 4x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK72771AA100AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK72771AA100AA0
EAN/GTIN:
     4019169854399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Compact Switch Module CSM 1277 zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s, unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, ext. DC 24V Spannungsversorgung LED-Diagnose, S7-1200-Baugruppe inkl. elektronischen Gerätehandbuch auf CD-ROM. SCALANCE CSM 1277 Compact Switch Module, Unmanaged Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an IEAufbau einfacher, kostengünstiger Automatisierungsnetzwerke.Kostengünstiger Aufbau von kleinen, lokalen Industrial Ethernet-Netzwerken gegenüber der Verwendung einer externen Netzkomponente werden Montagekosten und Einbauplatz gespart. Möglichkeit zur flexiblen Erweiterung des Netzwerks durch einfaches Zustecken des CSM. Schnelle Inbetriebnahme, da keine Projektierung notwendig istsowie einfache und schnelle Statusanzeige über LED am Gerät. Einsatz ungekreuzter Verbindungsleitungen möglich durch integrierte Autocrossover-Funtion.Compact Switch Module zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s, unmanaged Switch, 4x RJ45 Ports, externe DC 24 V.Das System wird durch verschiedene RJ45 Steckverbinder, ein IE FC Outlet RJ45 und verschiedene Leitungsvarianten ergänzt.DPMD_ACK236_001_000_1002400DPMD_ACK238_001_000_1002400
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
100 mm
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,64*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,31*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,30*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN25
ab € 119,84*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN30
ab € 150,46*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,17*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,32*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,31*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 49,26*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 76,78*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH30
ab € 19,47*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN40
ab € 85,98*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN45
ab € 101,95*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH40
ab € 21,40*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH60
ab € 24,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.