Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye Computer 7.5m, 2xVGA VGA-Kabel 7,5 m VGA (D-Sub) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jou Jye Computer 7.5m, 2xVGA VGA-Kabel 7,5 m VGA (D-Sub) Grau
Jou Jye Computer 7.5m, 2xVGA VGA-Kabel 7,5 m VGA (D-Sub) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33060715
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     A 1404
EAN/GTIN:
     4711213205750
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Paketgewicht
680 g
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA)
Maximale Auflösung
1024 x 768 Pixel
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: jou jye vga monitorkabel, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.