Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 6435 Raclette Grill 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 6435 Raclette Grill 1200 W
Cloer 6435 Raclette Grill 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33038518
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     6435
EAN/GTIN:
     4004631012568
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Heißer Stein
Raclette
Zwei abnehmbare Grillplatten

- Natursteinplatte
- Aluminium-Druckguss-Grillplatte (antihaft- beschichtet)

- Temperaturregler
- Kontrolllampe
- 8 antihaftbeschichtete Raclettepfännchen mit wärmeisolierten Griffen
- Rutschfeste Gummifüße
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Rutschfeste Füße
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
6400 g
Weitere Suchbegriffe: Raclette-Grill, Raclettegrill, dönergrill
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.