Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana FS 881 Massagegerät Fuß Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana FS 881 Massagegerät Fuß Weiß, Gelb
Medisana FS 881 Massagegerät Fuß Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32978394
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88380
EAN/GTIN:
     4015588883804
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad
Das Fußsprudelbad comfort FS 881 vereint 3 Funktionen in einem Gerät: Es ermöglicht eine Sprudelmassage sowie eine Vibrationsmassage und besitzt zudem eine automatische Wärmefunktion. Wollen Sie Ihre kalten Füße einfach nur aufwärmen, können Sie das Wasser auch erwärmen, ohne die Massagefunktion zu nutzen. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Massageaufsatz ermöglicht das Fußsprudelbad comfort FS 881 eine Fußmassage von der Sohle bis zum Fußrücken (geeignet bis Schuhgröße 44).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
60 W
Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Fuß
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Heizfunktion
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Vibrierende Funktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: fußmassage bad
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.