Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro FAN-0167L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro FAN-0167L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Supermicro FAN-0167L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Supermicro FAN-0167L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Supermicro FAN-0167L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32869384
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0167L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
supermicro gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
56 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
17600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
20500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
66 dB
Maximaler Luftstrom
33.2 cfm
Kompatible Produkte
SBB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.