| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-32786778 Herst.-Nr.: 319675 EAN/GTIN: 7640169585685 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Pixma MG 5700, Pixma MG 5750, Pixma MG 5752, Pixma MG 6800, Pixma MG 6850, Pixma MG 6852, Pixma MG 7700, Pixma MG 7750, Pixma MG 7752, Pixma MG 5751, Pixma MG 5753, Pixma MG 6851, Pixma MG 6853, Pixma MG 7751, Pixma MG 7753 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | | Volumen schwarze Tinte | 23 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 510 Seiten | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone peach, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |