| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-32786766 Herst.-Nr.: 319680 EAN/GTIN: 7640169585739 |
| |
|
| | |
| Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschliessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | Canon Pixma MG 5700 Canon Pixma MG 5750 Canon Pixma MG 5750 Canon Pixma MG 5751 Canon Pixma MG 5752 Canon Pixma MG 5753 Canon Pixma MG 6800 Canon Pixma MG 6850 Canon Pixma MG 6850 Canon Pixma MG 6851 Canon Pixma MG 6852 Canon Pixma MG 6853 Canon Pixma MG 7700 Canon Pixma MG 7750 Canon Pixma MG 7750 Canon Pixma MG 7751 Canon Pixma MG 7752 Canon Pixma MG 7753 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 13 ml | | Seitenergebnis Farbtinte | 975 Seiten | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ersatz für | CLI-571XL y |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone peach, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |