Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach 319024 Druckerpatrone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach 319024 Druckerpatrone Schwarz
Peach 319024 Druckerpatrone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32786764
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     319024
EAN/GTIN:
     7640162830515
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschliessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
Canon Pixma IP 2800 Canon Pixma IP 2850 Canon Pixma MG 2400 Canon Pixma MG 2450 Canon Pixma MG 2455 Canon Pixma MG 2500 Canon Pixma MG 2550 Canon Pixma MG 2555 Canon Pixma MG 2900 Canon Pixma MG 2950 Canon Pixma MX 490 Canon Pixma MX 495
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
18 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
585 Seiten
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ersatz für
PG-545XL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.